Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126008 Gurtrohrzange 8" (220 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1468308
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     126008
EAN/GTIN:
     4017981126083
Suchbegriffe:
Gurtrohrzange
gedore gurtrohrzange
gurtrohrzange
Sehr oberflächenschonend, besonders für verchromte Armaturen und polierte Oberflächen geeignet, Leichtmetallkörper, blau lackiert, Mit hochfestem Nylongurt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Leichtmetallkörper lackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Sehr oberflächenschonend, besonders für verchromte Armaturen und polierte Oberflächen geeignet
für Ø [inch]:
8 Inch
für Ø [mm]:
220 mm
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Gurtbreite [mm]:
27 mm
Gurtlänge [mm]:
950 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetallkörper, Nylongurt
Netto-Gewicht [kg]:
0,325 kg
Weitere Suchbegriffe: Zange, Rohrzange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
126208
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.