Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-4589 A Ersatzkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1446959
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-4589 A
EAN/GTIN:
     4010886811818
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
Zubehör/Ersatzteile für Schneidwerk...
Schlauchschneider
Für Rohre mit Ø 75 mm und Wandstärke 2,6 mm, Auch geeignet für Edelstahlrohre, E-4589 A Ersatzkette
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Wandstärke (max.):
2,6 mm
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kettenlänge [mm]:
380 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
75 mm
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.