Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 9-75 Ablageschale 456x50x75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1446924
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 9-75
EAN/GTIN:
     4010886811795
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Hält Werkzeuge immer griffbereit, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
456 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,854 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.