Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 H 4 Grundplatte mit M6 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1446185
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 H 4
EAN/GTIN:
     4010886811900
Suchbegriffe:
Grundplatte Lochplatte
Lochplattengrundplatte
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Mit M6 Gewinde für universelle Befestigung, Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm, Verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
26 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,026 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lochplattenhaken, gedore haken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), Werkzeughalter, Werkstückhalter (Sonstige, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.