Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm
Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm
Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 14 mm
Artikel-Nr.:
     C1150-1436864
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436864
EAN/GTIN:
     4010886811979
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
  • Massive Ausführung mit zwei Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge (L, L1):
160 mm
Kopftiefe (a1, t):
12 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
38,0 mm
Kopfdurchmesser (d, d1):
21,0 mm
Drehstift 26 D:
8
Gewicht:
216 g
Verpackungseinheit (VE):
10 Stück
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
Zielgruppe:
Industrie
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel abgewinkelt, Doppelsteckschluessel, Doppel-Steckschluessel, Steckschlüssel, Steckschluessel, Mutterndreher, GEDORE, 25PK, METRISCH, 6-kant, sechskant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG