Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 PK 10 Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-208732
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     25 PK 10
EAN/GTIN:
     4010886811931
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen, Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen, Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen), Verchromt, Verchromt, Spitzen brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
Verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
6
Drehstift-Ø 1:
6,00 mm
Einstecktiefe 1:
10,0 mm
Einstecktiefe 2:
23,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
15,5 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,116 kg
Weitere Suchbegriffe: doppel steckschlüssel, pfeifenkopfschluessel 10mm, Steckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
37
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,38*
€ 6,21*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,23*
7 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,27*
5 Tage
178
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 6,32*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,89*
€ 6,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.