Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-K 1900 Schraubenlöser-Sortiment 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626326
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-K 1900
EAN/GTIN:
     4010886804315
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-K 1900 L K 19 10 K 19 13 K 19 14 K 19 17 K 19 19 KB 819 880 7 880 8 880 9 880 12 885 5 885 6 885 8 885 10 890 1 890 2 890 3 890 4 K 1900
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,9 kg
Stückliste (Text):
K 19 10 13 14 17 19 880 7 8 9 12 885 5 6 8 10 890 1 2 3 4 KB 819 K 1900
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Aufbewahungsschränke für allgemeines Werkstattwerkzeug o. Schränke mit Werkzeug
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,63*
€ 133,15*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 108,96*
€ 134,44*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 141,59*
4 Tage
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 116,09*
€ 143,25*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 143,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.071,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.