Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-IN 19 LKM Satz Schraubendrehereinsätze 1/2" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1402234
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-IN 19 LKM
EAN/GTIN:
     4010886804292
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
1500 E-IN 19 LKM IN 19 10 IN 19 12 IN 19 14 IN 19 17 IN 19 5 IN 19 6 IN 19 7 IN 19 8 IN 19 9 IN 19 L 10-140 IN 19 L 12-140 IN 19 L 14-140 IN 19 L 5-90 IN 19 L 6-90 IN 19 L 8-90
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,124 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert), Steckschlüsselset, Stecknußsätze
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.073,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.