Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-36 Z-140 Ersatz-Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 1380613 Gurt
Gedore 1380613 Gurt
Artikel-Nr.:
     C1150-1380613
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     E-36 Z-140
EAN/GTIN:
     4010886878316
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel gedore
ölfilterschlüssel
Ersatzband für Artikel 36 Z - 140
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
257 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Südkorea
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.