Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230611 Rädchenbolzen zu 230010, 2131000, 230311, 231001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1154656
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     230611
EAN/GTIN:
     4017981230636
Suchbegriffe:
Rohrabschneider-Ersatzbolzen
Rädchenbolzen
gedore rädchenbolzen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,003 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Schlauchschneider
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.