Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 S-Haken, galvanisch verzinkt, Stahl, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-9432
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     9432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken 6mm
rundstahlhaken
K.57 S-Haken, galvanisch verzinkt, Stahl, Ø 6mm, 20/VE

K.57 S-Haken, Material: Stahl, galvanisch verzinkt, Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Einhängehaken, Verbindungsglied, Absperrketten, Stahlketten, Rundstahlketten, Kettenzubehör, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
4964
ab € 5,79*
Sonstiges
Kroschke
9434
ab € 36,30*
Sonstiges
Kroschke
9433
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.