Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Klapppfostenset,befüllt,rot/weiß,uv-beständig,H 870mm,Fuß Ø 300mm,6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-9095
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     9095
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
K.57 Klapppfostenset,befüllt,rot/weiß,uv-beständig,H 870mm,Fuß Ø 300mm,6-tlg

K.57 Klapp-Pfosten Set, befüllt, Farbe: rot/weiß, uv-beständig, Material: Kunststoff, 4 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeK.57Klappt ca. 1000 mm, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit befüllten Füßen, Durchmesser Pfosten: 40 mm, Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder, Gewicht: einzeln ca. 4,5 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,87*
€ 337,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,55*
€ 329,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,83*
€ 286,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,84*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,31*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,35*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.