Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzbrille C2 Classic, EN 166, Polycarbonat, farblos, kratzfest, 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-84002
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     84002
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Work Schutzbrille C2 Classic,Kat.II,EN 166,Polycarbonat,farblos,kratzfest,35g

Work Schutzbrille C2 Classic, Kategorie II, robuste, mit zusätzlichem Seitenschutz, gemäß EN 166, optische Klasse 1. Neigungs- und längenverstellbare Bügel. Scheibe ist innen und außen kratzfest und beschlagfrei, 99,9% UV-Schutz, verbesserte Farberkennung (2C-1.2), chemikalienbeständig, Schutz vor mechanischen Risiken wie beschleunigte Teilchen, detektierbar, phthalatfrei, geringer Anpressdruck, inklusive Brillenband. Material: Polycarbonat, Farbe: farblos, Gewicht: 35g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Vollsichtbrille
Marke:
Work
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
84007
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.