Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 6mm,Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7812
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette stahl
K.57 Absperrkette,DIN 5685,langgliedrig,Stahl,feuerverzinkt,Ø 6mm,Meterware

K.57 Absperrkette, gemäß DIN 5685-1, langgliederig, besonders als strapazierfähige Kette für Edelstahlpoller geeignet, Material: feuerverzinkter Stahl, Durchmesser: 6 mm, Breite: 24 mm, Teilung: 42 mm, Länge verbindlich nach Ihren Vorgaben, max. Bundlänge: 30 m
Weitere Informationen:
Sorte:
Ketten
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Verkehrssicherung, Absperrketten, Absperrung, Stahl-Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,07*
€ 11,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,74*
€ 11,59
pro Meter
ab 15 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
ab 30 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
9432
ab € 29,59*
Zubehör
Kroschke
7117
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.