| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-779 Herst.-Nr.: KSI_779 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen, ASR/ISO, Kunststoff, 200x300mm
Gebots-Kombischild Augenschutz benutzen, gemäß ASR 1.3/M004, DIN EN ISO 7010/M004, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis+70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | blau | Typ: | Gebotszeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Gebotsschilder, Gebotszeichen, Gebotskombischilder, Gebotskombikennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, benutzen |
| | |
| |