Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Kl. 3 Entzündb.Flüssigkeiten, Folie, seewasserbeständig, 150x150mm, IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-70069
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_70069
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Liqui...
Gefahrgutetiketten Klasse 3 Entzünd...
Gefahrgutklasse 3
gefahrgutklasse 3 kroschke
Verpackungskennzeichen Kl. 3 Entzündb.Flüssigkeiten,Folie,seewasserb.,150x150mm

Verpackungskennzeichen Klasse 3 - Entzündbare Flüssigkeiten, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Einzelschild
Schriftfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten flammable liquid, gefahrgutklasse 3 150 x 150 mm, Verpackungskennzeichnung, Gefahrgutkennzeichen, IMDG-Code GGVSEB ADR IATA, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 101 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 251 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kroschke
KSI_70050
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.