Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Universalpfosten Dublin,z. Aufdübeln,abschließ-/umklappbar,weiß/rot,70x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5511
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
K.57 Universalpfosten Dublin,z. Aufdübeln,abschließ-/umklappbar,weiß/rot,70x70mm

K.57 Universalpfosten Dublin, mit Bodenplatte zum Aufdübeln, abschließbar und umklappbar, Bodenplatte mit 4 Bohrungen à 12,5 mm, Sicherung mit Vorhängeschloss am Fuß desPfostens, Farbe: weiß mit roten Reflexstreifen, Material: feuerverzinkter Stahl, Höhe über Flur: 1000 mm, Vierkantrohr: 70 x 70 mm, Lieferung ohne Schloss und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Grundfarbe:
weiß/rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
47174
ab € 169,94*
Sonstiges
Kroschke
5475
ab € 206,56*
Sonstiges
Kroschke
47175
ab € 202,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.