| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-43213 Herst.-Nr.: KSI_43213 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Händeschütteln verboten, pb, Folie, selbstklebend, Ø 200mm
Verbotsschild Händeschütteln verboten, praxisbewährt, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Verbotszeichen | Material: | Folie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Seuchenschutz Hinweisschild, Hinweisschild Händeschütteln vermeiden, Händeschütteln vermeiden Hinweisschild, Verbotsschilder Praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotsschilder |
| | |
| |