| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-4229 Herst.-Nr.: KSI_4229 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch...,doppelseitig,Folie,210x74mm
Feuerwehrschild Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch, gemäß DIN 4066, doppelseitig, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 210x 74 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Feuerwehrzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | DIN 4066 | Form: | Rechteck | Format: | 210x74mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, RWA, Aufkleber, DIN 4066, Feuerwehrzeichen |
| | |
| |