Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ), Folie, seewasserbeständig, 115x115mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-39018
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_39018
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten begrenzte Menge
Gefahrgutzettel begrenzte Menge
Gefahrgutetiketten LQ
Gefahrgutzettel LQ
Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ),Folie,seew.,115x115mm,500/Rolle

Verpackungskennzeichen Begrenzte Mengen (LQ), gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, mit Lichtkante für mehr Kontrast zum Untergrund, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -10 bis +100°C, Format: 115 x 115 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutetiketten begrenzte menge, Gefahrstoffkennzeichen, Hinweisschilder, Verpackungsetiketten, Gefahrgutaufkleber, GGBefG, Verpackungskennzeichen, Kennzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,2114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 196,28*
€ 233,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 176,86*
€ 210,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,13*
€ 196,50
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 155,80*
€ 185,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,55*
€ 173,20
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 137,35*
€ 163,45
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 113,80*
€ 135,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,70*
€ 125,78
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_38951
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.