Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Universalpfosten Rom,z. Aufdüb.,m. Dreikantverschluss,weiß/rot,Stahl,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-38778
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     38778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
K.57 Universalpfosten Rom,z. Aufdüb.,m. Dreikantverschluss,weiß/rot,Stahl,1000mm

K.57 Universalpfosten Rom, zum Aufdübeln mit Bodenplatte, mit Dreikantverschluss, zum Abschließen und Umklappen, Farbe: weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, Material: Stahl, korrosionsbeständig, feuerverzinkt, robustes Vierkantrohr, Format:70 x 70 mm, Höhe über Flur: 1000 mm, Lieferung ohne Dreikantschlüssel (Artikel 7736)
Weitere Informationen:
Sorte:
Pfosten
Material:
Stahl
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrungen, Begrenzungen, Pfosten, Absperrsystem, Pfähle, Parkplatzsperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,76*
€ 382,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,91*
€ 364,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,08*
€ 344,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
38789
ab € 279,03*
Sonstiges
Kroschke
38790
ab € 288,09*
Sonstiges
Kroschke
38779
ab € 263,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.