Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Leitkegel,für Tag- und Nachteinsatz,rot tagesleuchtend/silber,350mm,0,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-36070
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     36070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
K.57 Leitkegel,für Tag- und Nachteinsatz,rot tagesleuchtend/silber,350mm,0,8kg

K.57 Leitkegel, für den Tag- und Nachteinsatz, ideal zur Absperrung von Gefahrenstellen und Verkehrslenkung auf dem Betriebsgelände, Farbe: rot tagesleuchtend/silber reflektierend, Material: PVC mit Silberringen aus Reflexfolie, Höhe: 350 mm, Gewicht: ca. 0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 350mm, leitkegel, leitkegel rot, Hütchen, Kegel, Verkehrshütchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
36072
ab € 81,90*
Sonstiges
Kroschke
36071
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.