| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-355043 Herst.-Nr.: KSI_355043 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem Werksgelände,ISO,Aluminium,400x600mm
Verbots-Kombischild Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände, Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010/P002, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 400 x 600 mm Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Sorte: | Hinweisschilder | Schriftfarbe: | schwarz | Grundfarbe: | weiß | Form: | Rechteck | Format: | 400x600mm | Symbol: | Rauchen verboten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Rauchen verboten, piktogramm rauchen verboten alu, piktogramm rauchen verboten, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Straßenverkehrsschild, Rauchverbotsschild, Rauchen verboten, Rauchverbot, Verbotsschilder, Kombischild |
| | |
| |