Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS 03, Folie, selbstklebend, 18x18mm, 500/Rolle, GHS-Verordnung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32364
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32364
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
Gefahrensymbol Flamme über Kreis GHS03,Folie,selbstklebend,18x18mm,500/Rolle

Gefahrensymbol Flamme über einem Kreis GHS03, ohne Signalwort, gemäß GHS-Verordnung,zur Kennzeichnung von entzündend (oxidierend) wirkenden Gasen, Flüssigkeiten und Feststoffen, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie,temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 18x 18 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 03, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrstoffsymbole, Gefahrgutsymbole, Gefahrensymbol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,06356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,62*
€ 59,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 48,45*
€ 57,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,78*
€ 47,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,77*
€ 44,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_30069
ab € 10,23*
Zubehör
Kroschke
KSI_30095
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.