Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundetikett Achtung, für 3 GHS-Piktogramme, Folie, selbstklebend, 60x135mm, 2/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-31174
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_31174
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
Warnhinweise
Gefahrstoffetiketten
Gefahrgutaufkleber
Grundetikett Achtung,für 3 GHS-Piktogramme,Folie,selbstklebend,60x135mm,2/Bogen

Grundetikett mit Signalwort Achtung, für 3 GHS-Piktogramme, 26 x 26 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 60 x 135 mm, 1 Bogen = 2 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Bogen
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: GHS-Kennzeichen, Achtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 2 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_31182
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.