Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Notfall- und Alarmplan, mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-28996
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_28996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
aushang erste hilfe
Notfall- und Alarmplan, mit Piktogrammen, Kunststoff, 700x500mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010

Notfall- und Alarmplan, in Anlehnung an DIN 14096 mit Verhaltensregeln, zum Selbstbeschriften, mit Piktogrammen gemäß DIN EN ISO 7010, ASR A 1.3, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Format: 700 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: aushang, acryl aushang, Sicherheitskennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_28997
ab € 55,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.