Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungskennzeichen UMVERPACKUNG, Folie, seewasserbeständig, 147x50 mm, 500/Rolle, IMDG-Code, GGVSEB, ADR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27486
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27486
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung
Verpackungskennzeichen UMVERPACKUNG,Folie,seewasserbeständig,147x50 mm,500/Rolle

Verpackungskennzeichen UMVERPACKUNG, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 147 x 50 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gefahrgutkennzeichen
Grundfarbe:
weiß
Material:
Polyesterfolie
Ausführung:
Rolle
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, packstückorientierung umverpackung, Hinweiskennzeichen, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnhinweis, GGBefG, IMDG-Code GGVSEB ADR, Totenkopf, Umverpackung, Verpackungskennzeichen, Gefahrgutkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,21176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 197,73*
€ 235,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 178,22*
€ 212,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 165,54*
€ 196,99
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 156,19*
€ 185,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 145,19*
€ 172,78
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 137,02*
€ 163,05
pro Rolle
ab 21 Rollen
€ 113,53*
€ 135,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 105,88*
€ 126,00
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27487
ab € 106,36*
Sonstiges
Kroschke
KSI_20302
ab € 57,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_7930
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.