Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett zum Selbstkleben und Beschriften, für 2 Piktos, Folie, 74x52mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett z. Bekl. und Beschr., für 2 Piktos, Folie, 74x52mm, 10/Bogen

Gefahrstoffetikett zum Selbstbekleben und -beschriften, für 2 GHS-Piktogramme Schenkellänge 18 x 18 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 74 x 52 mm, 1 Bogen= 10 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Aufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 1,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27202
ab € 20,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27203
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.