Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffetikett zum Selbstkleben und Beschriften, für 4 Piktos, Folie, 148x105mm, 4/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-27200
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_27200
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
ghs etiketten
Gefahrstoffetikett z. Bekl. und Beschr., für 4 Piktos, Folie, 148x105mm, 4/Bogen

Gefahrstoffetikett zum Selbstbekleben und -beschriften, für 4 GHS-Piktogramme Schenkellänge 32 x 32 mm, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, permanent haftend, Format: 148 x 105 mm, 1 Bogen= 4 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Warnhinweise, Gefahrstoffkennzeichen, Gefahrgutaufkleber, GHS-Kennzeichen, Aufkleber, Raute, Gefahrstoffetikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 4 Stück (ab € 5,4975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 33,82*
€ 40,25
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 32,11*
€ 38,21
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 31,33*
€ 37,28
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 28,57*
€ 34,00
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 27,29*
€ 32,48
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,99*
€ 26,17
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_27199
ab € 20,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27198
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.