Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS 05, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21858
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21858
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 05
GHS05
Gefahrensymbol 05
ghs 05 folie
Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Achtung, Folie, 26x37mm, 12/Bogen

Gefahrensymbol Ätzwirkung GHS05, Signalwort: Achtung, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von hautätzenden oder augenschädigenden oder auf Metalle korrosiv wirkendenStoffen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, für glatte Untergründe, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 26x 37 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
26x37mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 05, kroschke ghs05, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Achtung, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 0,60667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21279
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21280
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21857
ab € 10,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27389
ab € 22,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21283
ab € 33,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21284
ab € 53,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21859
ab € 4,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21281
ab € 60,34*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21277
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21282
ab € 89,83*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21278
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28288
ab € 22,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85188
ab € 28,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85189
ab € 43,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85192
ab € 51,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.