Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol Flamme GHS 02, Gefahr, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 30/Bogen, GHS-Verordnung


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21832
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_21832
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 02
GHS02
Gefahrensymbol 02
ghs02 folie
Gefahrensymbol Flamme GHS02, Gefahr, Folie, selbstklebend, 18x26mm, 30/Bogen

Gefahrensymbol Flamme GHS02, Signalwort: Gefahr, gemäß GHS-Verordnung, zur Kennzeichnung von entzündbaren Stoffen und Gemischen, für den Inneneinsatz und bedingt im Außenbereich geeignet, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, Format: 18 x 26 mm, 1 Bogen = 30 Stück
Weitere Informationen:
Signalwort:
Gefahr
Sorte:
Standardetiketten gemäß GHS
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Material:
PVC-Folie
Ausführung:
Bogen
Format:
18x26mm
Schriftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: ghs 02, kroschke ghs02, Gefahrstoffetiketten, GHS-Etiketten, Gefahrensymbole, Gefahrgutsymbole, Aufkleber, GHS Verordnung, Flamme, Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 30 Stück (ab € 0,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 14,08*
€ 16,76
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,03*
€ 15,51
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_21197
ab € 0,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21198
ab € 1,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_27385
ab € 22,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21833
ab € 7,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21208
ab € 34,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21209
ab € 53,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21834
ab € 4,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21199
ab € 59,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21195
ab € 0,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21207
ab € 89,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_21196
ab € 0,66*
Sonstiges
Kroschke
KSI_28296
ab € 22,26*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85174
ab € 28,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85175
ab € 44,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_85178
ab € 51,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.