Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsetikett H2 Wasser., DIN, gelb/schwarz/rot, für Ø 60-90mm, 310x52mm, 3/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-210404
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_210404
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
Rohrleit.etikett H2 Wasser.,DIN,gelb/schwarz/rot,für Ø 60-90mm,310x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett H2 Wasserstoff, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: gelb, Schrift: schwarz, Balkenfarbe: rot, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, Format: 310 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
gelb
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Durchflussstoff:
Brennbare Gase
Norm:
praxisbewährt | DIN 2403
Format:
252x52mm
Weitere Suchbegriffe: haftetiketten kroschke, rohrleitungskennzeichnung pfeilschild - brennbare gase, Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile, RKZ-Etiketten, Einzeletiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,87*
€ 34,36
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,21*
€ 15,72
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_210405
ab € 10,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210401
ab € 6,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210402
ab € 5,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_210403
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.