Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleit.etikett Flusswasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,252x52mm,3/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-207204
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_207204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleit.etikett Flusswasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 60-90mm,252x52mm,3/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Flusswasser, gemäß DIN 2403, für Rohre von 60 bis 90 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 252 x 52 mm, 1 Bogen = 3 Stück
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
60-90mm
Norm:
DIN 2403
Format:
252x52mm
Durchflussstoff:
Wasser
Schriftfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Lieferform:
Bogen
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 35 Bögen
1 Bogen enthält 3 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Bögen
€ 17,59*
€ 20,93
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_207202
ab € 5,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207203
ab € 5,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207205
ab € 9,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207201
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.