Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleit.etikett Flusswasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 40-60mm,179x37mm,5/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-207203
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_207203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleit.etikett Flusswasser,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 40-60mm,179x37mm,5/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Flusswasser, gemäß DIN 2403, für Rohre von 40 bis 60 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 179 x 37 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 35 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,162* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Bögen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_207202
ab € 5,42*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207204
ab € 4,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207205
ab € 9,27*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207201
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.