Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rohrleit.etikett Fernw. Vorl.,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 15-25mm,75x17mm,8/Bogen


Menge:  Bögen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-207101
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_207101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungskennzeichnung Pfeilschi...
rohrleitungskennzeichnung pfeilschi...
Rohrleit.etikett Fernw. Vorl.,DIN 2403,grün/weiß,für Ø 15-25mm,75x17mm,8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Fernwärme Vorlauf, gemäß DIN 2403, für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, für alle Fließrichtungen verwendbar, perforierte Pfeilspitzen, Gruppenfarbe: grün, Schrift: weiß, Material: selbstklebende, stark haftende Polyesterfolie mit Oberflächenschutz, resistent gegen Witterung, Säuren und Laugen, temperaturbeständig von -40 bis +125°C, Format: 75 x 17 mm, 1 Bogen = 8 Stück
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Durchflussstoff:
Wasser
Schriftfarbe:
weiß
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Lieferform:
Bogen
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Grundfarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Durchflusskennzeichnung, Richtungspfeile, Fließrichtungspfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 35 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,7725* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Bögen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_207102
ab € 5,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207103
ab € 5,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207104
ab € 4,20*
Sonstiges
Kroschke
KSI_207105
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.