Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Verbindungsglieder, gelb/schwarz, Stahl, Ø 6mm, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-19151
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     19151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrketteneinhängehaken
Einhängehaken Absperrkette
einhängehaken absperrkette
K.57 Verbindungsglieder, gelb/schwarz, Stahl, Ø 6mm, 20/VE

K.57 Verbindungsglieder, Farbe: gelb/schwarz, Material: Stahl, Durchmesser: 6 mm, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kettenzubehör, Absperrketten, Stahlketten, Rundstahlketten, Absperrungen, Stahlabsperrketten, Verbindungsglieder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,6495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,82*
€ 54,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,80*
€ 53,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,09*
€ 47,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,75*
€ 46,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
19150
ab € 33,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.