Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Klapp-Pfosten Set,befüllt,rot/weiß,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm,6-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-1872
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     1872
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
K.57 Klapp-Pfosten Set,befüllt,rot/weiß,Kunststoff,H 870mm,Fuß Ø 300mm,6-tlg.

K.57 Klapp-Pfosten Set, befüllt, Farbe: rot/weiß, Material: Kunststoff, 4 Kettenösen, Durchmesser Fuß: 300 mm, Höhe aufgestellt: ca. 870 mm, zusammengeklappt ca. 1000 mm, Gewicht: ca. 4,5 kg, 6-teiliges Set besteht aus 6 Pfosten mit befüllten Füßen, Durchmesser Pfosten: 40 mm, Kunststoffkette, Länge: 10 m, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsglieder und 10 Ersatzglieder
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,24*
€ 328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
35646
ab € 33,84*
Zubehör
Kroschke
19141
ab € 26,31*
Zubehör
Kroschke
KSI_47705
ab € 48,35*
Zubehör
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.