Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenabsicherung
>
Schilderständer
>
Artikel
Schilderständer, groß, mit Schaftrohr, Klemmschellen, Fußplattenständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-18230
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
18230
EAN/GTIN:
k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Schaftrohr
Schilderständer
schilderständer
Schilderständer, groß, mit Schaftrohr, Klemmschellen, Fußplattenständer
Schilderständer, groß, passend für alle Schilderformate, Befestigung durch 2 stabileKombi-Klemmschellen mit 2 Ösen, Material: Fußplatte aus Recyclingmaterial, Schaftrohr aus feuerverzinktem Stahl, Kombi-Klemmschellen aus Kunststoff, Schaftrohrlänge: 3000 mm, Format der Fußplatte: 800 x 400 mm, Gewicht: 28 kg, Lieferung ohne Schild
... >
Verkehrszeichen, Parkplatzschilder
>
Rohrpfosten und -schellen
>
Rohrpfosten und -schellen
Weitere Suchbegriffe:
Straßenverkehrsschilder
,
Schildaufsteller
,
Straßenverkehrsschild
,
Rohrpfosten Rohrschellen
,
Schilderpfosten
,
Schildpfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderständer, klein, feuerverzinkter Stahldraht, Höhe 600mm, 1,1kg
Kroschke
5194
€ 69,75*
Ähnlich
Schilderständer, mittel, feuerverzinktes Dreibein, Höhe 900mm, 5kg
Kroschke
7903
€ 122,31*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.