| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-171252 Herst.-Nr.: KSI_171252 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung!,RoHS konform,Folie,selbstkl.,52x26mm
Warn-Kombischild Vorsicht! Rückspannung, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 26 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 52x26mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Rückspannung, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warn-kombischilder praxisbewährt folie, warn-kombischilder praxisbewährt, kroschke rückspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Aufkleber, RoHs, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |