| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-11280 Herst.-Nr.: KSI_11280 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brandschutzschild Feuerleiter, ASR/ISO, Folie, selbstklebend, 200x200mm
Brandschutzschild Feuerleiter, gemäß ASR A1.3/F003, DIN EN ISO 7010/F003, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständigvon -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Polyesterfolie | Grundfarbe: | rot | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerleiter, Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerleiter, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, Trittleiter, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, selbstklebend, Folie |
| | |
| |