Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Ladezone, Nr. 1012-30, Aluminium RA0, reflektierend, 600x330mm, DIN 67520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10666
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1012-30 (Zusatzzeichen)
1012 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch verbale Angabe (Zusat...
Zusatzzeichen 1012
Hinweisschild Ladezone, Nr. 1012-30, Aluminium RA0, refl., 600x330mm

Hinweisschild Ladezone, gemäß DIN 67520, Verkehrszeichen-Nr. 1012-30, für den Einsatz auf Ihrem Betriebsgelände, Material: Aluminium RA0, reflektierend, Materialstärke: 2 mm, abgerundete Ecken, Format: 600 x 330 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium RA0
Randfarbe:
schwarz
Sorte:
Hinweisschilder
Schriftfarbe:
schwarz
Grundfarbe:
weiß
Form:
Rechteck
Format:
600x330mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1012 (zusatzzeichen), Hinweisschilder, Straßenverkehrsschilder, Straßenschilder, Verkehrszeichen, Parkplatzkennzeichnung, Aluminium RA0 reflektierend, Ladezone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.