Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

BenQ Projektor GP1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GP1 Projektor
BenQ GP1 Projektor
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:  C1149-9H.Y1677.Q1E
Hersteller:  Benq
Herst.-Nr.:  9H.J1877.F9E
EAN/GTIN:  4718755007934
Artikeldatenblatt

BenQ GP1

Projector To Go

0,6 kg für reinsten Komfort

Mit nur 0,6 kg und einer Grundfläche so groß wie eine CD-Hülle zeigt sich der GP1 als optimaler Partner für unterwegs und überall dort, wo Sie schnell und qualitativ überzeugen wollen.

LED Lampe für lange Lebensdauer

Der GP1 projiziert nicht wie herkömmliche Projektoren, sondern verwendet die innovative LED-Technologie. Das bedeutet eine lange Lebensdauer mit bis zu 20.000 Lampenstunden. 100 ANSI Lumen unterstützen ein helles Auftreten, sei es bei Geschäftspräsentationen, der privaten Foto-Show oder einem Kino-Abend zu Hause.

USB-Schnittstelle

Seien Sie flexibel! Verzichten Sie auf das Notebook oder eine zusätzliche externe Signalquelle. Um durch zu starten benötigen Sie lediglich einen USB-Stick mit Ihrer Präsentation. Mit dem installierten Quick-Start-Guide gestaltet sich die Bedienung kinderleicht.

BrilliantColor™

Mit Hilfe des zukunftsweisenden BrilliantColor™-Chips von Texas Instruments werden mittlere Farbtöne aufgewertet, die gesamte Helligkeit um bis zu 40 % verstärkt und ein kräftiges Bild projiziert. Das heißt neueste Technologie für ein kristallklares Bild.

Wandfarbkorrektur

BenQ hat die weltweit am häufigsten verwendeten Wandfarben untersucht und entsprechend eine leicht anwendbare Wandfarbkorrektur-Technologie entwickelt. Herausragende Bildqualität auf vielen Oberflächen, einschließlich Schultafeln, sowie ein optimales Farbergebnis auch ohne spezielle Projektionsleinwände sind somit gewährleistet.

iPod/iPhone Docking Station

Sie haben Filme oder andere Datenquellen auf Ihrem iPod oder iPhone? Warum zeigen Sie sie nicht im Großformat! Mit Hilfe der Dockingstation steht diesem Vergnügen nichts mehr im Wege!

Produktdetails:

  • Display Technologie: DLPTM von Texas Instruments 0,55 DMD
  • Physikalische Auflösung: SVGA (858 x 600)
  • Helligkeit: 100 ANSI Lumen
  • Kontrast: 2000:1
  • Bilddiagonale / Abstand: 0,38 m-1,52 m / 0,6 m-2,4 m
  • Throw Ratio: 1,92:1
  • Zoom / Offset: manueller Fokus
  • Farben: 16,7 Millionen Farben
  • Fernbedienung: physikalisch 4:3 / wählbar 16:9
  • Lampe: 3 RGB LED, 20.000 Stunden Lebensdauer
  • Betriebsgeräusch: <31 dB(A)
  • Eingänge
    • RGB VGA Analog: 1xD-Sub 30 pin über Multianschluss
    • PC Audio: 1x 3,5mm Klinke Stereo
    • USB: 1x USB (Typ A)
    • PC: 12V Trigger
  • Video-Normen: NTSC / PAL / SECAM / HDTV (480i, 480p,576i,576p,720p,1080i)
  • Größe (H x B x T): 136,5x54x120mm
  • Gewicht (netto): 0,6 kg
  • Lichtstärke/Brennweite: manueller Focus,F=2 / f=17,7mm
  • Ausgänge: Audio 1x Kopfhörerbuchse
  • Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Leistungsaufnahme: max. 90W, Standby<1W
  • OSD (On-Screen Display) Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen
  • Optionales Zubehör: iPod/iPhone Docking Station
  • Garantie und Service: 24 Monate Garantie

Lieferumfang:

  • Bedienungsanleitung
  • Quick Start Guide
  • Handbuch-CD
  • IR-Fernbedienung
  • Batterien
  • VGA Sub-D Kabel
  • Netzkabel
  • Tragetasche
... > Projektoren > Präsentation > Mobile Serie incl. LED-Beamer
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,38*
€ 356,26
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama LaserPointer
Hama
00003558
ab € 13,44*
Sonstiges
Hama Tripod Projection Screen Easy Fix, 180 x 180cm, 16:9
Hama
18798
ab € 167,02*
Sonstiges
MEDIUM Movielux Compact for Home Cinema
Medium
13036
ab € 161,02*
Sonstiges
Reinhold Thies
Thies
MW-MI-GR
ab € 124,24*
Sonstiges
Reinhold Thies TR-MI1
Thies
TR-MI1
ab € 142,01*
Sonstiges
REPROLUX SCREENS POCKET LEINWAND
Reprolux Screens
601010
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG