Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BenQ  (100 Artikel)

BenQ
Willkommen bei BenQ!

Willkommen bei BenQ!


BenQ ist einer der weltweit führenden Hersteller von Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik. Die umfassende Produktpalette fokussiert sich auf anwenderorientierte Lösungen im Digital-Lifestyle-Design. BenQ steht für innovative Technologie und vielfach ausgezeichnetes Design.

Die BenQ Gruppe

Die zur BenQ Gruppe gehörenden Unternehmen sind weltweit mit einem Mitarbeiterstamm von insgesamt 120.000 aktiv. Darüber hinaus verfügt BenQ über eine Marken-Präsenz in mehr als 100 Ländern.

Jedes Unternehmen innerhalb der Gruppe nimmt in seinem Segment eine marktführende Rolle ein und agiert jeweils unabhängig. Ein entscheidender Vorteil innerhalb der BenQ Gruppe ist die Produktion von der einzelnen Komponente bis hin zum Gesamtpaket, und dabei den Bedürfnissen der Consumer sowie den zahlreichen Anforderungen stets gerecht zu werden.

Aus dieser effizienten und beständigen Versorgungskette resultieren erstklassige Produkte, Lösungen und Services. Die Gruppe hat sich dem profitablen und nachhaltigen Wachstum der Geschäftsbereiche gewidmet, die auch zur Erfüllung der anhaltenden BenQ Vision "Bringing Enjoyment and Quality to Life" beitragen.

Displays mit Höchstmaß an Ergonomie

Weltweit erstes 60,96-cm-(24"-)Display mit der VA-LED-Technologie. Das Display besticht durch den sehr weiten Blickwinkel von 178º h/v, brillante Farben, den dunkelsten Schwarzwert sowie hohe Kontrastverhältnisse, beste Auflösung und große Anschlussvielfalt. Durch die äußerst flexiblen Einstellmöglichkeiten bietet der BL2400PT ein Höchstmaß an ergonomischem Komfort.

Die neue Dimension des Bedienkomforts

BenQ setzt neue Technologiestandards: Zu den Highlights gehören LAN-Display, LAN-Control, USB-Display sowie das zentrale Projektormanagement. Dank der eigenen IP-Adresse können die Projektoren als vollwertige Komponente ins Netzwerk eingebunden werden. Die Features 4-1 Splitt-Screen-Darstellung, die simultane Bildanzeige mit bis zu 8 Projektoren und das PC-freie Präsentieren sind nur einige Vorteile für den Einsatz im Business- und Education-Bereich.

Revolution im Klassenzimmer

Der MP780ST bringt eine neue Dimension der Interaktivität in Klassenzimmer, Vortragssäle und Tagungsräume. Beim WXGA DLP-Kurzdistanzprojektor MP780ST, der zur Projektionsfläche einen Abstand von lediglich 0,7 bis 1 Meter benötigt, kann ein Lehrer oder ein Referent mit dem PointDraw™-Stift freihändig schreiben, markieren und zeichnen. Damit verleiht er seinem Unterricht oder seiner Präsentation mehr Individualität und Lebendigkeit.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG