Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ SW240 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ SW240 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
BenQ SW240 Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LH2LB.QBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LH2LB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755073830
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
PhotoVue SW-Serie – Monitore für Fotografen
Die Color Management Displays der SW-Serie bieten Fotografen und Grafikern eine hohe Farbverbindlichkeit durch eine präzise Bild- und Farbwiedergabe. Dank kalibrierter Hardware, einem innovativen Farbmanagement und umfangreichen Profi-Features lässt sich der gesamte Arbeitsprozess effizient gestalten.

Die AQCOLOR-Technologie wurde für die präzise Wiedergabe bei professionellen Arbeiten in den Bereichen Grafikdesign, Foto- und Videografie entwickelt. Diese bietet den BenQ DesignVue, PhotoVue und VideoVue Monitoren eine ab Werk kalibrierte Farbleistung zur konsistenten Wiedergabe von industriell-standardisierten Farbräumen.

Verlässliche Farbwiedergabe
Akkurat in jedem Detail – das gilt bei den Monitoren der SW-Serie von BenQ besonders bei der Wiedergabe von Farben. So übertreffen Modelle wie der SW240 sogar die von gängigen Industriestandards vorgeschriebenen Farbleistungen. Das macht ihn zu einem perfekten Monitor für anspruchsvolle Fotografen.

10 Bit Farbtiefe
Das 10-Bit-Display des SW240 gibt mehr als eine Milliarde Farben mit höchster Präzision wieder. Weiche Farbübergänge und mehrschichtige komplexe Schattierungen werden so naturgetreu und brillant dargestellt.

14-Bit 3D LUT und Delta E ≤ 2
Das 14 Bit 3D-Look-Up-Table (LUT) ermöglicht konstante Farbabstände im Bereich von Delta E≤2 in den Adobe RGB- und sRGB-Farbräumen. So wird die Darstellung aller Farben optimiert und eine besonders naturgetreue und präzise Darstellungen des Originalbildes gewährleistet.

Professionelle Werkskalibrierung für exakte Farbdarstellung
Verlassen Sie sich auf eine professionelle Werkskalibrierung nach Industriestandard. Der SW240 wird mit einem individuellen Kalibrierungsbericht geliefert. Dank der Kalibrierung werden Farben lebensecht, akkurat und konsistent wiedergegeben.

*Durch die Kalibrierung werden leichte Abweichungen in der Farbleistung zwischen einzelnen Panels desselben Modells eliminiert. Die im mitgelieferten Kalibrierungs-Report festgehaltenen Daten können dennoch von Berichten zu anderen Displays desselben Modells abweichen.

Authentische und naturgetreue Farben
Die Monitore von BenQ sind wegen ihrer naturgetreuen und authentischen Farbwiedergabe nach höchsten Industriestandards PANTONE- und CalMAN-zertifiziert und eignen sich hervorragend für die anspruchsvolle Arbeit professioneller Kreativ-Unternehmen.

Panel-Garantie
Bei den Monitoren von BenQ sind selbst minimale helle Pixelfehler auf dem Display ausgeschlossen. Dafür gewährt BenQ eine exklusive Panel-Garantie!

Hardware-Kalibrierung für akkurate Farben
Das Display gibt sämtliche Farben dank Hardware-Kalibrierung unabhängig vom verwendeten Computer in der gewünschten Einstellung wieder, da Optimierungen an der Farbwiedergabe im Monitor vorgenommen und gespeichert werden. Die Konfigurationssoftware Palette Master Element kann kostenlos auf der BenQ Website heruntergeladen werden.

Die Blendschutzhaube SH240 ist ein optionales Zubehör.

Kalibrierungs-Software Palette Master Element
Optimieren Sie die Farbleistung Ihres Monitors und passen Sie die Farbwiedergabe an Ihren Bedarf an. Kalibrieren Sie dazu Ihren SW240 einfach mithilfe der Palette Master Element-Software und einem Kalibrator (separat bei uns erhältlich).

Die besonderen Momente noch einmal erleben
Das hochauflösende Color Management Display SW240 setzt mit authentischer Farbwiedergabe neue Maßstäbe in der digitalen Bildbearbeitung. Erleben Sie Farben, wie sie wirklich sind! Die PhotoVue Fotografen Monitore der SW-Serie geben Ihnen dank beispielloser Technologie die Möglichkeit, Ihre kreative Vorstellung zum Leben zu erwecken und besondere Momente zu erleben.

Intuitives Design für Ihren optimalen Workflow

Große Fläche für eine uneingeschränkte Sicht
Mehr Platz + größerer Workspace = zusätzlicher Arbeitskomfort. Der SW240 von BenQ ist mit einem 24,1-Zoll-Display (1.920x1.200 Pixel / 16:10) sowohl perfekt für professionelle Fotografen, als auch für den Alltagsgebrauch geeignet. Das ausgedehnte Display-Format des SW240 zeigt zwei Dokumente in DIN A4-Größe 1:1 nebeneinander an – ideal für den Abgleich digitaler Fotos während der Retusche.

HotKey Puck
Mit dem integrierten HotKey des SW240 wechseln Sie im Handumdrehen zwischen drei voreingestellten Farbmodi, ohne andere OSD-Tasten drücken zu müssen. Passen Sie Ihre bevorzugten Presets ganz einfach an Ihre Bildschirmanforderung an, indem Sie den HotKey fünf Sekunden lang drücken.

Schwarz-Weiß-Modus
Nutzen Sie die praktische Schwarz-Weiß-Ansicht um die Fotos der letzten Session schon einmal vorzusortieren und zu bewerten. Dazu stehen Ihnen drei Presets zur Verfügung. Ideal für die Bearbeitung großer Bildstrecken.

Blendschutzhaube
Mit einer Blendschutzhaube können störende Licht- oder Blendeffekte auf dem Display vermieden werden. Damit können Sie auch in hellen Umgebungen mit korrekt dargestellten Farben arbeiten.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
343940
Mitgelieferte Kabel:
AC, DVI, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Gerätebreite (inkl. Fuß):
543.51 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
230.71 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
428.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18.1 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Grau
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TUV GS, CE, ISO9241-307
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24.1 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
76 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.27 x 0.27 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich:
50 - 76 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,31*
€ 497,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.