Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
BenQ GW2480 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LGDLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LGDLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755070068
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Mehr Produktivität, leichteres Leben

In seiner wundervollen Einfachheit kombiniert der rahmenlose BenQ-Monitor GW2480 mit 23,8 Zoll eine ultraschlanke Einfassung mit einem geschickt versteckten Kabelmanagement. Ergänzend zu BenQs exklusiver Eye-Care™-Technologie, die mit vermindertem Blaulichtanteil (Low Blue Light) und ohne Flimmern (Flicker-Free) für fortschrittlichen Sehkomfort sorgt, liefert die branchenführende Technologie Brightness Intelligence kostbare Details bei allen Lichtverhältnissen. Mit seiner idealen Kombination aus LED und IPS bietet der GW2480 mit wahrhaft authentischen Farben, tieferem Schwarz, höherem Kontrast und schärferen Details ein ganz neues visuelles Erlebnis.

Dezentes, elegantes, raffiniertes Design

Oberflächenstruktur
Die hochwertige Texturätzung widersteht feinen Kratzern und versprüht einen Hauch von Luxus.

Geformte Basis
Das formschöne Grundprofil macht Schluss mit unnötigen Kanten und bietet eine saubere und funktionale Optik.

Schlanker Rahmen
Der GW2480 bietet ein optisch ansprechendes Sichtfeld mit ultraflachen Lünetten und elegantem Profil, das sich hervorragend in jede moderne Einrichtung einfügt.

Kabelmanagement
Das unsichtbare Kabelsystem verbirgt geschickt alle Kabel im Fuß des Monitors und sorgt so für Ordnung und Übersichtlichkeit.

IPS-Weitwinkel-Technologie

IPS (In-Plane Switching) gewährleistet eine präzise Farb- und Bildwiedergabe aus jedem Winkel. Weite horizontale und vertikale Blickwinkel von 178° gewährleisten eine gleichmäßige Sicht für alle Personen im Raum.

Caring for Your Eyes
Die Eye-Care-Technologie von BenQ bietet einen nachhaltigen und weltweit führenden Augenschutz. Insbesondere während langer Bildschirmarbeitszeiten bewahrt Eye-Care Ihre Augen vor Ermüdung und schützt Ihr Sehvermögen langfristig vor bleibenden Schäden. In Kombination mit den smarten ScreenBar-Produkten von BenQ genießen Sie den höchsten Arbeitskomfort.

Zertifizierung TÜV Rheinland
Die Eye-Care-Monitore von BenQ sind vom TÜV Rheinland, dem weltweit führenden Institut für technische und sicherheitsrelevante Zertifizierung, für den Einsatz der Technologien Flicker-Free und Low Blue Light und deren Beitrag zum Schutz des menschlichen Auges zertifiziert worden. Als weltweit erster Anbieter von Eye-Care-Monitoren legt BenQ mit dieser dauerhaften Ergänzung seiner Monitorreihe sein Hauptaugenmerk noch vor Sehkomfort und -genuss auf die Erhaltung des Sehvermögens seiner Kunden.

Brightness Intelligence
Die Brightness-Intelligence-Technologie (B. I.) optimiert die Display-Leistung bei Arbeit und Spiel und schützt die Augen des Nutzers durch eine hervorragende Bildqualität.

Inhaltsoptimierung durch perfekte Bildqualität
Brightness Intelligence (B. I.) erkennt die Intensität der darzustellenden Inhalte und vermeidet die Überbelichtung heller Szenen, während dunkle Bereiche ausgebessert werden, sodass alles gut sichtbar bleibt.

Keine Belastung der Augen unabhängig vom Umgebungslicht
Brightness Intelligence (B. I.) überwacht die Lichtverhältnisse in der Umgebung und passt die Bildschirmhelligkeit aktiv daran an, um ein möglichst entspanntes Seherlebnis zu gewährleisten.

Low Blue Light
Die proprietäre Technologie Low Blue Light von BenQ filtert schädliches blaues Licht und reduziert so spürbar die Ermüdung und Irritation der Augen.

Color Weakness-Modus
Der Color Weakness-Modus ermöglicht es dem User, die Lichtmenge roten und grünen Lichts mittels Magenta- und Cyanfiltern auszugleichen. Der Color Weakness-Modus versichert auf diese Weise eine dauerhaft optimale Seherfahrung für alle User und erleichtert das Differenzieren zwischen einzelnen Farbtönen, sobald die Rot- und Grünnuancen ausgeglichen sind, signifikant.

Flicker-Free
Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen. Herkömmliche LCD-Bildschirme flimmern mit einer Geschwindigkeit von 250 Mal pro Sekunde. Die Augen sehen das Flimmern zwar nicht, aber sie bekommen es deutlich zu spüren. Mit einem Umstieg auf einen flimmerfreien BenQ-Monitor werden die Augen von dieser unangenehmen Störung befreit.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, Foto, Standard
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
17
LED-Anzeigen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch):
12000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (vertikal):
527.04 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 76 Hz
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342415
Verpackungsbreite:
466 mm
Verpackungstiefe:
730 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, VGA
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
183 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
463 mm
Gewicht (mit Ständer):
3840 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50 mm
Höhe (ohne Standfuß):
381 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3040 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14.7 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, TÜV Bauart
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.