Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
BenQ BL2420PT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LCWLA.TBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LCWLA.TBE
EAN/GTIN:
     4718755054495
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Präzise Details für perfekte Ergebnisse
Professionelle Designer gehen bei Details keinerlei Kompromisse ein. Die Designer-Monitore von BenQ liefern absolute Farbpräzision und eine besonders detailreiche, hohe Auflösung, sodass jeder Arbeitsschritt ein Schritt in Richtung Erfolg ist und Designträume wahr werden können.

Herausragende Farbgenauigkeit und Auflösung

Hohe Auflösung in 2K/QHD
2K/QHD (2560 x 1440) bietet außergewöhnliche Klarheit selbst bei kleinsten Details und genügend Tiefe auch bei feinsten Strukturen, was besonders bei visuell intensiver Arbeit in Bereichen wie Animation, visuelle Effekte, Grafik oder Fotografie vonnöten ist.

Um dem neuesten professionellen Farbstandard gerecht zu werden, hat BenQ die AQCOLOR-Technologie entwickelt: „Akkurate Wiedergabe“. BenQ hat eigens dazu einen Farbexperten eingeladen, der das Team anleiten soll, und auch aktiv im ICC (International Color Consortium) und der ISO (International Standard Organization) mitgewirkt und geholfen, farbliche Standards zu etablieren und umzusetzen.

Referenzfarbleistung bei 8 Bit und 100 % sRGB und Rec. 709
Mit einer Abdeckung von 100 % der Farbspektren sRGB und Rec. 709 minimiert die fortschrittliche IPS-Weitwinkeltechnologie des BL2420PT die Farbverschiebung und schafft so absolutes Designvertrauen. Eine hundertprozentige Farbraumgenauigkeit bei sRGB entspricht den Industriestandards in der digitalen Produktion; Rec. 709 reproduziert Präzision bei Auflösung, Bildrate, Farbraum, Gamma und Weißpunktleistung in hochauflösenden Videoarbeiten.

Ab Werk professionell kalibriert für größte Farbgenauigkeit
Alle Designer-Monitore von BenQ werden bei der Produktion individuell kalibriert, was eine präzise Delta-E- und Gamma-Leistung gewährleistet. Die Kalibrierergebnisse werden anhand von Industriestandards validiert, um eine möglichst genaue und repräsentative Wiedergabe der jeweiligen Originalinhalte zu erreichen.

* Durch die Kalibrierung werden leichte Farbabweichungen zwischen den einzelnen Panels desselben Modells vermieden. Daher unterscheiden sich die Kalibrierdaten in jedem Bericht geringfügig von denen anderer Bildschirme desselben Modells.

Einfaches, funktionales Design für mehr Effizienz

CAD/CAM-Modus
Der CAD/CAM-Modus bietet erstklassigen Kontrast bei Linien und Formen in technischen Illustrationen und akzentuiert selbst die feinsten Details für eine überzeugende Darstellung in Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA und anderen Gestaltungsprogrammen.

* Durch die Kalibrierung werden leichte Farbabweichungen zwischen den einzelnen Panels desselben Modells vermieden. Daher unterscheiden sich die Kalibrierdaten in jedem Bericht geringfügig von denen anderer Bildschirme desselben Modells.

Animationsmodus
Die Arbeit mit den oft komplizierten Details in dunklen Bildern wird erleichtert durch den Animationsmodus, der mehr Licht in dunkle Bereiche bringt, ohne die hellen Bereiche zu stark zu beleuchten. Der Animationsmodus umfasst zehn Helligkeitsstufen zur Erfassung jeder noch so kleinen Feinheit bei sämtlichen Lichtverhältnissen der Umgebung.

Intelligente Helfer für mehr Effizienz und Produktivität
Effiziente Aufteilung des Desktops in mehreren Fenstern
Die proprietäre BenQ-Software Display Pilot* unterteilt den Desktop in mehrere Fensterpartitionen, sodass mehrere Aufgaben parallel erledigt werden können.

* Display Pilot läuft nur unter Windows.

Ergonomisches Design für einen maßgeschneiderten Arbeitsplatz
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten zu Höhe, Neigung, Drehung, Hub und Schwenkung des Monitors ermöglichen eine individuelle Einrichtung des Arbeitsplatzes. Bei Verwendung im Hochformat dreht der intelligente Bildschirmorientierungssensor des BL2420PT den Quellinhalt automatisch, um Bilder in ihrem vollen Kontext anzuzeigen.

* Die Autorotationssoftware Display Pilot läuft nur unter Windows.

Entspannung für die Augen

Branchenführende Innovation zur Schonung der Augen: BenQ Eye-Care-Technologie
Die exklusive BenQ Technologie zur Schonung der Augen reduziert Ermüdungserscheinungen und bietet bei längerer Nutzung des Geräts zusätzlichen Komfort, Produktivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Low Blue Light
BenQs einzigartige Technologie Low Blue Light filtert schädliches blaues Licht und reduziert so die Ermüdung und Irritation der Augen.

Flicker-Free
Die Flicker-Free-Technologie von BenQ verhindert Flimmern bei allen Helligkeitsstufen und mindert spürbar die Ermüdung der Augen. Herkömmliche LCD-Bildschirme flimmern mit einer Geschwindigkeit von 250 Mal pro Sekunde. Die Augen sehen das Flimmern zwar nicht, aber sie bekommen es deutlich zu spüren. Mit einem Umstieg auf einen flimmerfreien BenQ-Monitor werden die Augen von dieser unangenehmen Störung befreit.

Zertifiziert vom TÜV Rheinland
Der TÜV Rheinland, als international anerkannte Prüfstelle für Arbeitssicherheit, bewertet die Augenschutztechnologie von BenQ mit den Flicker-Free-, Low Blue Light- und Brightness Intelligence Plus-Technologien als nachweislich augenfreundlich und hat diese daher zertifiziert.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Animation, Energiesparend, M-Book, Bild, Persönlich, Foto, ePaper
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
140 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Mikrofon-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Display:
LED
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
20000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.205 x 0.205 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.85 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.35 mm
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
342281
Mitgelieferte Kabel:
AC, DVI, USB, VGA
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
563.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
239.55 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
524.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
7000 g
Breite (ohne Standfuß):
563.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
71.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
338.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4100 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25.6 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
96 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO6.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.