Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BenQ Monitore BL2405HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
BenQ Monitore BL2405HT
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.LAXLB.HBE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LAXLB.HBE
EAN/GTIN:
     4718755050442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Business-Profi
Zukunftsweisende Technologie, komfortable Höhenverstellbarkeit, hohe Anschlussvielfalt und durchdachtes Design.

Low Blue Light
Jedes Display enthält einen Blauanteil im Licht, der die Augen empfindlich und nachhaltig stören kann. BenQ’s einzigartige Low Blue Light Technology wurde entwickelt, um das Blaulicht, dem Sie täglich ausgesetzt sind, zu reduzieren und Ihnen ein gesünderes Arbeiten zu ermöglichen.Schalten Sie dazu einfach über den OSD Hot Key in einen der vier voreingestellten Low Blue Light Modi: Multimedia-Modus = 30% weniger Blue Light / Web-Surfing-Modus = 50% weniger Blue Light / Office-Modus = 60% weniger Blue Light / Lese-Modus = 70% weniger Blue Light.

Ergo Monitor – HAS
Der BenQ BL2405HT bietet eine umfangreiche Palette an flexiblen und komfortablen Einstellungen: Er ist stufenlos höhenverstellbar bis zu 110 mm, drehbar, neigbar und schwenkbar.Passen Sie Ihren Arbeitsplatz Ihrem Bedarf an, nicht umgekehrt!

Lautsprecher für den perfekten audiovisuellen Genuss
Die integrierten Lautsprecher des BenQ BL2405HT (2 x 2W) sind nicht nur praktisch, sondern sie tragen erheblich zum Genuss Ihrer Videos bei!

Hoher Kontrast für mehr Tiefe und Ausdruck
Die BenQ Senseye® 3-Technologie bietet mit ihren sechs voreingestellten Kalibrierungs-Techniken in den Anzeige-Modi Standard, Film, Spiele, Foto, sRGB und Eco stets die optimale Bildqualität!

Win 8-kompatibel
Der BenQ BL2405HT ist für die Verwendung von Windows® 7 sowieWindows® 8 zertifiziert und ist deshalb kompatibel mit dem entsprechenden Windows®-Farbsystem. Dies garantiert eine reibungslose Installation und einen optimalen Betrieb. Einfach anschließen und fertig.

ecoFACTS Label
Das ecoFACTSLabel bescheinigt die Energieeffizienz technischer Produkte. BenQ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Vorschriften nicht nur passiv zu erfüllen, sondern sich auch aktiv in der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte zu engagieren.ecoFACTS bestätigt unter anderem BenQs Einsatz von ungefährlichen Stoffen, sorgfältiger Materialauswahl, umweltfreundlicher Verpackungen und Konzeption von energiesparenden Designs.

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Schwarz
Bildschirmgröße:
24" Zoll
Seitenverhältnis:
16:9
Auflösung (max.):
1920 x 1080
Pixelabstand:
0,276
Helligkeit (typ.):
250 cd/㎡
Natürlicher Kontrast (typ.):
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
12 Millionen:1
Panel Typ:
TN
Blickwinkel (L/R;O/U) (CR>=10):
170 / 160
Reaktionszeit (Tr+Tf) typ.:
2ms (GTG)
Bildschirmfarben:
16,7 Millionen
Farbbereich:
72%
Eingangsanschluss:
D-sub / DVI / HDMI / Kopfhöreranschluss / Audioanschluss
Netzteil (90-264 AC):
Integriert
Leistungsaufnahme (in Betrieb):
24 Watt
Leistungsaufnahme (im Stand-By):
<0,3 Watt
Abmessungen (HxBxT mm):
"502x579x213 (HAS Highest) 392x579x213 (HAS Lowest)"
Nettogewicht (kg):
5,1 kg
Bruttogewicht (kg):
6,9 kg
Eye-Care-Technologie:
Ja
Senseye-Technologie:
Senseye 3
AMA:
Ja
Vista Kompatibilität:
Premium
Windows® 7 Kompatibilität:
Ja
Windows® 8 Kompatibilität:
Ja
HDMI:
Ja
Farbtemperatur:
Reddish / Normal / Bluish / user mode
OSD Sprache:
17 Sprachen
VESA Wandhalterung:
100 x 100mm
Schwenkbar (links/rechts):
- 45 / 45
Neigung (runter/rauf):
-5~15
Pivot:
90°
Höhenverstellung (mm):
110 mm
K Sicherung:
Ja
Garantie:
36 Monate
... > BenQ > Monitore > Business
... > BenQ > Monitore > Design
... > BenQ > Monitore > Home and Office
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG