Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BenQ Monitore GL2460HM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
BenQ Monitore GL2460HM
Artikel-Nr.:
     1410-26681
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LA7LB.RBE
EAN/GTIN:
     4718755045295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Für umweltbewusste Anwender mit hohem Anspruch an Technik und Effizienz
Die richtige Wahl für Zuhause und im Büro!

LED weist den Weg
Die BenQ LED-Hintergrundbeleuchtung bietet entscheidende Vorteile gegenüber der herkömmlichen CCFL-Technologie: höhere Lichtleistung und optimierter Farbraum gewährleisten exzellente Bildperformance!Auch die Umwelt profitiert von dieser Technologie, denn durch das Herstellungsverfahren und die Entsorgung werden weniger Schadstoffe freigesetzt!


Optisch bestechen die neuen Displays der GL60 Serie mit ihrem äußerst dünnen Panel-Rahmen von rundum nur 16 mm. Dank diesem Designmerkmal können gleich zwei oder mehrere Monitore nebeneinander gestellt werden, ohne dass ein zu breiter Rahmen die Bildübergänge stört. Diverse Arbeitsszenarien fordern oft eine Multi-Display-Nutzung zur Effizienzsteigerung, die es ermöglicht, auch bei mehreren gleichzeitig geöffneten Anwendungen den Überblick zu wahren. Das elegante Design in Piano-Lack-Optik ist ein Hingucker in jeder Büroumgebung. Der ovale Fuß sorgt außerdem für einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch.


Der BenQ GL2460HM bietet Ihnen eine ganz neue, unvergleichliche Leseerfahrung: Mit seinem Lese-Modus lässt sich das Display in seiner Farbtemperatur, Helligkeit, im Kontrast und Schärfe ganz individuell nach Ihrem Bedarf einstellen. Dadurch lassen sich nahezu die Leseeigenschaften einer Zeitungsseite simulieren!

Flimmerfrei und augenschonend
Gerade bei täglichem oder intensivem Arbeiten am Bildschirm sollte ein Monitor stets eine optimale Bildqualität bieten und die Augen nicht zu sehr beanspruchen.Die Eye-Care-Technologie der BenQ Displays sorgt dafür, dass sich die LED Hintergrundbeleuchtung des Panels dynamisch an die Veränderungen in der Helligkeit anpasst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Monitoren, die bis zu 200-mal pro Sekunde an und wieder ausgehen, verhindert Eye-Care ein Flimmern und beugt damit der Ermüdung sowie dem Brennen der Augen vor.Testen Sie Ihren Computer-Bildschirm im Hinblick auf ein übliches Flickern:


Platzieren Sie einen Ventilator vor Ihren Bildschirm: Durch die Rotation werden Sie ein Flimmern wahrnehmen.Sichtbares FlimmernHalten Sie eine Kamera vor Ihren Bildschirm: Sie werden durch die Linse ein Flimmern wahrnehmen.Sichtbares Flimmern


Der optimierte Eco-Modus passt die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung jetzt noch genauer Ihren Aktivitäten an, um immer nur so viel Strom zu verbrauchen, wie wirklich nötig ist.Bis zu 37% weniger Energie beim Surfen im Internet, bei Ansicht von Dokumenten und bei der Bearbeitung von Emails.Und bei Spiele-Anwendungen wird die Energie sogar um bis zu 44% gedrosselt!Sie werden den Unterschied merken!


Der BenQ GL2460HM verfügt über ein außergewöhnlich hohes Kontrastverhältnis von 12 Millionen : 1. Damit sind mehr Farbtiefen in weniger ausgeleuchteten Szenen oder komplexen Bewegungsabläufen möglich. Weiß und Schwarz werden optimal ausbalanciert, um eine flimmerfreie Bildqualität zu gewährleisten.


Die integrierten Lautsprecher des BenQ GL2460HM sind nicht nur praktisch, sondern sie tragen erheblich zum Genuss Ihrer Videos bei!


Die HDMI® High-Speed-Multimedia-Schnittstelle der neuesten Generation macht den GL2460HM zu einem komfortablen und flexiblen Partner!


Der GL2460HM unterstützt die Full HD 1080p Auflösung im 16:9-Format und bringt damit die subtilsten Bild-Details zum Vorschein, um Ihr Seherlebnis zu perfektionieren.


Die schnelle Reaktionszeit von 2 ms Ihres BenQ GL2460HM verhindert störende Schlieren-Effekte und Artefakte und sorgt für pures Sehvergnügen - auch bei schnell bewegten Bildern!


Die BenQ Senseye® 3-Technologie bietet mit ihren sechs voreingestellten Kalibrierungs-Techniken in den Anzeige-Modi Standard, Film, Spiele, Foto, sRGB und Eco stets die passende Bildqualität!


Das Windows® 7- und Windows® 8-Zertifikat Ihres BenQ GL2460HM bestätigt die Kompatibilität mit dem Windows® 7- und Windows® 8-Farbsystem und garantiert eine reibungslose Installation sowie einen optimalen Betrieb.


Das ecoFACTSLabel bescheinigt die Energieeffizienz technischer Produkte. BenQ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Vorschriften nicht nur passiv zu erfüllen, sondern sich auch aktiv in der Entwicklung umweltfreundlicher Produkte zu engagieren. ecoFACTS bescheinigt unter anderem BenQs Einsatz von ungefährlichen Stoffen, sorgfältiger Materialauswahl, umweltfreundlicher Verpackungen und Konzeption von energiesparenden Designs.


Der GL2460HM erfüllt die derzeit aktuellsten Qualitäts-Standards des ENERGY STAR®-Programms in der Version 5.1 für PC-Monitore und spart damit wertvolle Energie!


* Spezifikationen können variieren. Bitte beachten Sie zur Detail-Betrachtung die Spezifikations-Seite.

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Schwarz glänzend
Bildschirmgröße:
60,96cm / 24"
Seitenverhältnis:
16:9
Auflösung (max.):
1920 x 1080
Pixelabstand:
0,276
Helligkeit (typ.):
250 cd/m2
Natürlicher Kontrast (typ.):
1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch):
12M:1
Panel Typ:
TN
Blickwinkel (L/R;O/U) (CR>=10):
170 / 160
Reaktionszeit (Tr+Tf) typ.:
2ms GTG
Bildschirmfarben:
16,7 Millionen
Farbbereich:
72%
Eingangsanschluss:
D-Sub, DVI, HDMI, Headphone Jack, Line In
Lautsprecher:
1W x 2
Netzteil (90-264 AC):
Integriert
Leistungsaufnahme (in Betrieb):
27 Watt
Leistungsaufnahme (im Stand-By):
<0,3 Watt
Abmessungen (HxBxT mm):
434 x 565 x 194
Nettogewicht (kg):
4,3 kg
Bruttogewicht (kg):
5,8
Senseye-Technologie:
Senseye 3
Lese-Modus:
Ja
Eco-Modus:
Ja
AMA:
Ja
Windows® 7 Kompatibilität:
Ja
Windows® 8 Kompatibilität:
Ja
HDMI:
Ja
Farbtemperatur:
Reddish / Normal/ Bluish /user mode
OSD Sprache:
17 Sprachen
VESA Wandhalterung:
100x100mm
Neigung (runter/rauf):
-5 / 20
K Sicherung:
Ja
Schlanker Rahmen:
16mm
Garantie:
3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 4,90*
ab € 116,14*
€ 120,26*
pro Paket
€ 7,43*
ab € 116,95*
€ 121,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,36*
€ 121,30*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 117,12*
€ 121,31*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 118,43*
€ 122,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.