Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BenQ MX711 DLP Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MX711 DLP Projektor
BenQ MX711 DLP Projektor
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.J3V77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.J3V77.13E
EAN/GTIN:
     4718755022449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor

BenQ MX711 DLP Projektor

Der Allrounder für jedes Business

Mit dem leistungsstarken BenQ MX711 perfektionieren Sie Ihren Business-Auftritt! Der XGA-Projektor unterstützt Sie dabei mit 3200 ANSI Lumen, einem Kontrast von 5300:1, HDMI und LAN/USB Display.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Mit dem BenQ MX711 haben Sie einen leistungsstarken Partner an Ihrer Seite, der auf Ihre Bedürfnisse eingeht. Mit seinen voreingestellten Display-Funktionen passt er sich flexibel zahlreichen räulichen Gegebenheiten an.

USB Display

Ermöglicht die Übertragung von Audio- und Video-Daten über ein Standard USB-Kabel. Hierfür wird kein Treiber benötigt. Mittels Plug-and-play erkennen der MX660P und der angeschlossene PC die hergestellte Verbindung. Die automatische Auflösungserkennung sorgt dafür, dass Video-Daten immer korrekt wiedergegeben werden. Mit der 1-8-Display-Funktion können Sie mit einem PC bis zu 8 Projektoren gleichzeitig ansteuern und simultan das gleiche Bild anzeigen.

LAN Display

Ermöglicht die Übertragung von Audio- und Video-Daten über ein Standard-Netzwerkkabel. Dies ermöglicht eine flexible und kostengünstige Installation. Zusätzlich können mit der 4-1 Split Screen-Funktion bis zu vier Teilnehmer ihr Bild auf einer Projektion darstellen. Das 1-8 Display des MX711 ermöglicht das Ansteuern von bis zu 8 Projektionen gleichzeitig.

10 Watt für volle Akkustik-Power

Der MX711 hat einen leistungsstarken 10-Watt-Stereolautsprecher integriert und bietet damit die bestmögliche Akkustik. Die Verbindung mit konventionellen und drahtlosen Mikrofonen sowie Mikrofon-Headsets ist kein Problem. Das Audio-System lässt sich sogar im Standby-Modus nutzen. Damit überstehen Ihre Stimmbänder jede noch so lange Präsentation mühelos!

PC-lose Präsentation

Ein USB-Flash-Laufwerk sowie eine Remote Desktop-Funktion sind alles, was der MX711 benötigt, um Ihre Arbeit enorm zu vereinfachen - und das auf zweifache Weise: Mit dem integrierten USB-Leser ist es möglich, den Projektor auch ohne PC einzusetzen, denn die Daten können direkt vom USB-Stick gelesen werden. Dank Remote Desktop ist außerdem das Präsentieren mit kabelloser Maus und Tastatur möglich. Präsentieren ohne PC bedeutet außerdem eine enorme Kostenersparnis, wenn es um Wartungsarbeiten geht, denn Administratoren können aus der Ferne auf das Gerät zugreifen.

Trapezkorrektur Auto Keystone ± 40°

Ärgern Sie sich nie wieder über verzerrte Bilder, Grafiken und Charts - der MX711 verfügt über einen Trapezausgleich von ± 40°.

Taubstummenunterstützung

Taubstummenunterstützung ohne externe Geräte? - Mit dem MX711 kein Problem! Das Anzeigen von Untertiteln und Bildunterschriften funktioniert auf Knopfdruck.

Durchdachtes Design für Lehrkräfte

Vier praktische Voreinstellungen des MX711 machen das Vorzeichnen von Tabellen oder Linien überflüssig. Legen Sie einfach los - zeichnen oder schreiben Sie Ihre Notensysteme, Arbeitsblätter, Koordinationssysteme und Formationen schnell und einfach!
Weitere Informationen:
Auflösung:
1024x768 pixel
Kontrastverhältnis:
5000:1
Lichtstrom:
3200 ANSI Lumen
3D fähig:
ja
HDMI:
1x
analog D-SUB:
2x
Composite:
1x
Component:
über VGA
S-Video:
1x
USB:
USB display
RS 232:
1x
VGA In:
2x
RJ45:
LAN Display
Audio:
2x
Wandfarbkorrektur:
ja
Betriebslautstärke (ECO):
30 dB
Lampenlebensdauer (ECO):
5000 h
Brilliant Color:
ja
Unishape/ Vidi:
ja
Stromverbrauch Watt On-Mode (max.):
306 Watt
Garantie:
36 Monate / Pick up, repair and return im ersten Jahr, im zweiten und dritten bring in
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, dlp beamer, Projektor, Benq, Kurzdistanz, Kurzdistanz Projektor, 3D, 3D Projektor, HD, HD Projektor
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,83*
€ 551,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,55*
€ 548,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BenQ
5J.J3V05.001
ab € 141,34*
Zubehör
BenQ
5J.J3T09.001
ab € 33,06*
Zubehör
Format: 200x150
BenQ
5J.J0614.A21
ab € 39,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG