Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rexel Register A4 PP 1-10 ws


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rexel Register A4 PP 1-10 ws
Rexel Register A4 PP 1-10 ws
Rexel Register A4 PP 1-10 ws
Rexel Register A4 PP 1-10 ws
Artikel-Nr.:
     C1148-25237401
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     25237401
EAN/GTIN:
     4013702015551
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Numerische Register
Ordner-Register
Diese Kunststoffregister in A4-Höhe sind in zwei Breiten, Weiß oder Grau sowie einer Auswahl von Zahlenbereichen erhältlich. Die vorgestanzten Blätter mit Taben bestehen aus robustem Polypropylen.

- Bedruckte Taben
- “+1” mit Inhaltsverzeichnis (auf dem Einleger)
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
Breite:
226 mm
Länge:
297 mm
Gewicht:
78 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
2 mm
Paketgewicht:
85 g
Typ:
Numeric tab index
Material:
Polypropylen (PP)
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der tabs:
10
Format:
A4
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 40 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,72*
€ 3,24
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 2,36*
€ 2,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,75*
€ 2,08
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 1,43*
€ 1,70
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG